Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 10

Nr art.: 114031 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
w magazynie
8 582 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Norma
DIN 338
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min.
10 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Długość całkowita L
133 mm
Długość rowków mocujących Lc
87 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
Kątownik, 1. stopień
118 stopni
Min. kąt linii śrubowej
29 stopni
Nazwa produktu (typ)
N
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,1 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01001005
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu
h8
Długość chwytu LS
46 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
CleverDrill
Oznaczenie producenta
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N
Maks. średnica skrawania Dc max.
10 mm
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4
10 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
3,004 mm
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
56,676 mm
Kształt szlifu
C
Grupa skrawania
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
72 mm
Długość funkcjonalna
67 mm
Maks. prędkość obrotowa
30 min-1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
72 mm
Posuw w
stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114031 10
EAN / GTIN 4062406744564
Numer producenta 114031 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
60
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
18
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
40
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 114030.
Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem ⌀ 12,7 mm.