Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 8,2

Nr art.: 114031 8,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
w magazynie
741 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 338
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 8,2 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 117 mm
Długość rowków mocujących Lc 75 mm
Średnica trzonka DS 8,2 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 29 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,1 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00821005
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8,2 mm
Klasa tolerancji uchwytu h8
Długość chwytu LS 42 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria CleverDrill
Oznaczenie producenta HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4 8,2 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,464 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 46,474 mm
Kształt szlifu C
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 62,7 mm
Długość funkcjonalna 58,6 mm
Maks. prędkość obrotowa 30 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 62,7 mm
Posuw w stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114031 8,2
EAN / GTIN 4062406744373
Numer producenta 114031 8,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
60
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
18
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
40
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 114030.
Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem ⌀ 12,7 mm.