Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 10

Número de artículo: 114031 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
En stock
7.703 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 338
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 10 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 133 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 87 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 29 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,1 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001005
Forma de asiento Mango liso
Clase de tolerancia del asiento h8
Longitud vástago LS 46 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie CleverDrill
Denominación del fabricante HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N
Diámetro del filo, máx. Dc max. 10 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4 10 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 3,004 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 56,676 mm
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 72 mm
Longitud funcional 67 mm
Número de revoluciones máx. 30 min-1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 72 mm
Avance en acero < 750 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 114031 10
EAN / GTIN 4062406744564
Número del fabricante 114031 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto de sucesión para n.° 114030.
Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.