{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 7,4 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość całkowita L | 109 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 69 mm | |
| Średnica trzonka DS | 7,4 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 28 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00741005 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | CleverDrill | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica korpusu D4 | 7,4 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,223 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Skok spiralny | 43,723 mm | |
| Kształt szlifu | C | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HSS | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | HSS | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h8 | |
| Długość wysięgu A | 79 mm | |
| Długość funkcjonalna | 54,2 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 30 min-1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 57,9 mm |
| Numer artykułu | 114031 7,4 | |
| EAN / GTIN | 4062406744281 | |
| Numer producenta | 114031 7,4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |