Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 10

Št. art.: 114031 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.406 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CleverDrill
Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 72 mm
Dolžina utorov Lc 87 mm
Celotna dolžina L 133 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114031 10
EAN/GTIN 4062406744564

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Naslednik za art. 114030.
Vel. 13,2−20: Z držalom s spustitvijo ⌀ 12,7 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ DC h8 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico