Polyurethane DUO hose (PUR), Hose Ø 4x2 mm, Roller length 25 m

Nr art.: 113713
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Średnica zewnętrzna węża 4 mm
Średnica wewnętrzna węża 2 mm
Długość całkowita 25 m
Min. temperatura zastosowania -35 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 21 bar
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113713
EAN / GTIN 4047322205764
Numer producenta 113713
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Polyurethane DUO hose (PUR), Temperature range -35 °C to 60 °C, Hose Ø 4x2 mm, PN at 20 °C max. 21 bar, Roller length 25 m

Cecha szcz.:

  • Colour: blue / black
  • Roll length: 25 m
  • Hose Ø outside: 4 mm
  • Hose inner diameter: 2 mm
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -35 °C
  • max. Operating pressure at 20 °C: 21 bar