• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Schlauch-ø 4x2 mm, Länge 25 m

Artikel-Nr.: 113713
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau; schwarz
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Durchmesser außen Schlauch 4 mm
Durchmesser innen Schlauch 2 mm
Länge gesamt 25 m
Temperatureinsatz min. -35 °C
Temperatureinsatz max. 60 °C
Betriebsdruck max. 21 bar
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113713
EAN / GTIN 4047322205764
Herstellernummer 113713
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Temperaturbereich -35 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x2 mm, PN bei 20 °C max. 21 bar, Rollenlänge 25 mit Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und damit verbundenen engen Biegeradien in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie haben eine hohe Abriebfestigkeit, eine sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, sind gut beständig gegen Öle, Fette, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Vakuumgeeignet.

Merkmal:

  • Farbe: blau / schwarz
  • Rollenlänge: 25 m
  • Schlauch-Ø außen: 4 mm
  • Schlauch-Ø innen: 2 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -35 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 21 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb