Furtun DUO din poliuretan (PUR), diametru furtun 4x2 mm, lungime 25 m

Cod articol.: 113713
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Culoarea albastru; negru
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Diametrul exterior furtun 4 mm
Diametru interior furtun 2 mm
Lungimea totală 25 m
Temperatură de intrare min. -35 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 21 bar
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 113713
EAN / GTIN 4047322205764
Număr producător 113713
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun DUO din poliuretan (PUR), interval de temperatură -35 °C până la 60 °C, diametru furtun 4x2 mm, PN la 20 °C max. 21 bar, lungime rolă 25 Furtunurile din poliuretan se caracterizează printr-o flexibilitate foarte ridicată și, prin urmare, prin raze de îndoire reduse într-un interval larg de temperaturi. Au o rezistență ridicată la abraziune, o flexibilitate foarte bună la rece, o deformare permanentă redusă după solicitări îndelungate, sunt rezistente la uleiuri, grăsimi, hidrocarburi alifatice și oxigen. Adecvat pentru vid.

Caracteristică:

  • Culoarea: albastru / negru
  • Lungimea rolei: 25 m
  • Ø furtun exterior: 4 mm
  • Diametru interior furtun: 2 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -35 °C
  • max. Presiune de funcționare la 20 °C: 21 bar