{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul; negro | |
| Tipo de producto | Schlauch | |
| Forma del tubo flexible | recta | |
| Diámetro exterior tubo flexible | 4 mm | |
| Diámetro interior tubo flexible | 2 mm | |
| Longitud total | 25 m | |
| Temperatura de uso mín. | -35 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 60 °C | |
| Presión de funcionamiento máx. | 21 bar | |
| Aptitud para | Aire comprimido |
| Número de artículo | 113713 | |
| EAN / GTIN | 4047322205764 | |
| Número del fabricante | 113713 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |