{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Kolor | srebrna | |
| Ciśnienie robocze maks. | 50 bar | |
| Długość L | 150 mm | |
| Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny | G1 1/2 cal; G1 1/2 cal | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -10 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 120 °C | |
| Materiał | stal | |
| Norma | ISO 228 |
| Numer artykułu | 113262 | |
| EAN / GTIN | 4047322347747 | |
| Numer producenta | 113262 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |