{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, argento | Grigio argento | |
| Colore | argento | |
| Pressione di esercizio max. | 50 bar | |
| Lunghezza L | 150 mm | |
| Dim. d1, Filetto esterno | G1 1/2 pollici; G1 1/2 pollici | |
| Tipo di prodotto | Nippli | |
| Tipo di collegamento | Filetto esterno | |
| Intervallo di temperatura min. | -10 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 120 °C | |
| Materiale | Giunto in acciaio | |
| Normativa | ISO 228 |
| Codice articolo | 113262 | |
| EAN / GTIN | 4047322347747 | |
| Codice del produttore | 113262 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |