{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Culoarea | argintiu | |
| Presiune de funcționare max. | 50 bar | |
| Lungime L | 150 mm | |
| Mărimi d1, Filet exterior | G1 1/2 inch; G1 1/2 inch | |
| Tip produs | Niplu | |
| Tipul conexiunii | Filet exterior | |
| Interval de temperatură min. | -10 °C | |
| Interval de temperatură max. | 120 °C | |
| Material | Oţel | |
| Standard | ISO 228 |
| Cod articol | 113262 | |
| EAN / GTIN | 4047322347747 | |
| Număr producător | 113262 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |