• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1 1/2, Länge 150, 0 mm

Artikel-Nr.: 113262
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Farbe silber
Betriebsdruck max. 50 bar
Länge L 150 mm
Größe d1, Außen-Gewinde G1 1/2 Zoll; G1 1/2 Zoll
Produktart Nippel
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich min. -10 °C
Temperaturbereich max. 120 °C
Material Stahl
Norm ISO 228

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113262
EAN / GTIN 4047322347747
Herstellernummer 113262
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl verzinkt ST 37-2, R 1 1/2, Länge 150, 0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar. Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung aus. Stahlfittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit gegen Rost geschützt. Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie.

Merkmal:

  • Länge: 150,0 mm
  • Gewinde: R 1 1/2
  • Material: Stahl verzinkt ST 37-2
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewindenorm: ISO 7-1
  • Arbeitsdruck max.: 50 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb