Assembly platform with stairway access

Nr art.: 11305
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 11305
EAN / GTIN 4031405113053
Numer producenta 011305
Numer L L90240 12
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Rusztowanie przejezdne wykonane z wytrzymałej aluminiowej rury okrągłej ze spawanymi częściami ramy
  • Stelaż składany wykonany z profili rurowych prostokątnych z zawiasami samoblokującymi
  • Schody obrotowe ze stopniami o głębokości 200 mm zapewniającymi bezpieczne wejście
  • Łatwe w obsłudze rolki podnoszące umożliwiające przemieszczanie z miejsca na miejsce
  • Poręcze po obu stronach, poręcze podestu i poręcze kolanowe dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
  • Otwarte na drzwi po złożeniu
  • Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania, ponieważ po złożeniu może służyć jako wózek transportowy
  • Cztery kółka skrętne Ø 125 mm z hamulcami
  • Platforma z pewną stopą zapewniającą stabilną stopę
  • Elastyczne możliwości zastosowania dzięki trzem różnym wysokościom zawieszenia
  • Dostarczane w całości zmontowane
  • Klasa obciążenia/grupa rusztowania 2: 1,5 kN/m²

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Nośność: 1,5 kN/m2
  • Klasa szerokości geograficznej: W06
  • Szerokość rusztowania: 802 mm
  • Wysokość rusztowania: 1944 mm
  • Długość ramy: 2682 mm
  • Wysokość: 1940 mm
  • Klasa obciążenia: 2
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Maks. wysokość stania: 990 mm
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość podestu: 990
  • Długość platformy: 1800 mm
  • Średnica rolki: 125mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 250 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 3 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 200 mm
  • Szerokość stopnia: 486 mm