• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, bez powłoki, ⌀ DC h8: 6,3mm

Nr art.: 113006 6,3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    13,75 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    11,46 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria CleverDrill
Oznaczenie producenta HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0063 mm
Średnica trzonka 6,3 mm
Długość chwytu 39 mm
Min. średnica skrawania 6,3 mm
Maks. średnica skrawania 6,3 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Średnica korpusu 6,3 mm
Długość rowków mocujących 31 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,89 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 27 stopni
Skok spiralny 38,84 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HSS
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HSS
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 41 mm
Długość użytkowa 21,55 mm
Długość całkowita 70 mm
Długość funkcjonalna 18,4 mm
Masa 19,537 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 1897
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113006 6,3
EAN / GTIN 4062406742744
Numer producenta 113006 6,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
63
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
40
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wiertła do wszystkich standardowych zastosowań. Łatwe nawiercanie dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Grubość rdzenia i wznios normalne. Szlifowany profil. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 113005.