{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | CleverDrill | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00310105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0031 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h8 | |
| Średnica trzonka | 3,1 mm | |
| Długość chwytu | 31 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 3,1 mm | |
| Min. średnica skrawania | 3,1 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 3,1 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Średnica korpusu | 3,1 mm | |
| Długość rowków mocujących | 18 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,931 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 24 stopni | |
| Skok spiralny | 21,874 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Kształt szlifu | C | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HSS | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | HSS | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 28 mm | |
| Długość użytkowa | 13,35 mm | |
| Długość całkowita | 49 mm | |
| Długość funkcjonalna | 11,8 mm | |
| Masa | 3,657 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 113006 3,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406742423 | |
| Numer producenta | 113006 3,1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |