Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, bez powłoki, ⌀ DC h8: 3,3mm

Nr art.: 113006 3,3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    7,59 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    6,34 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 266 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 1897
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 3,3 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 49 mm
Długość rowków mocujących Lc 18 mm
Średnica trzonka DS 3,3 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 24 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria CleverDrill
Oznaczenie producenta HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 31 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4 3,3 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,991 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 23,285 mm
Kształt szlifu C
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HSS
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HSS
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 28 mm
Długość użytkowa L1 13,05 mm
Długość funkcjonalna 11,4 mm
Maks. prędkość obrotowa 30 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 13,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113006 3,3
EAN / GTIN 4062406742447
Numer producenta 113006 3,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
63
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
40
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wiertła do wszystkich standardowych zastosowań. Łatwe nawiercanie dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Grubość rdzenia i wznios normalne. Szlifowany profil. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 113005.