Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N bez powłoki

Nr art.: GG4031
35 wariantów
Wskazówka: Produkt następczy do nr 114030. Wielk. 13,5–16: z odsadzonym chwytem ⌀ 12,7 mm.
  • Proces obróbki: Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
  • Wykonanie narzędzia: Stal lita
  • Tolerancja średnicy skrawania: Klasa tolerancji wg ISO
  • Kształt uchwytu: Chwyt gładki
  • Złącze: Miejsce rozdzielenia 1
  • Materiał skrawający: HSS
  • Powłoka: bez powłoki
  • Chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Środek chłodząco-smarowy: tak
  • Wyciek płynu chłodząco-smarowego: bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
  • Wlot płynu chłodząco-smarowego: bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
  • Kierunek skrawania: Prawotnący
  • Klasa tolerancji: h8
  • Klasa tolerancji uchwytu: h8
  • Klasa tolerancji wg ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Liczba ostrzy: 2
  • Maks. prędkość obrotowa: 30 min-1
  • Kierunek skrętu: prawe
  • Kształt szlifu: C
  • Liczba elementów: 20 szt.
  • Możliwość konfiguracji: nie
  • Nazwa produktu (typ): N
  • Kątownik, 1. stopień: 118 stopni
  • Pierścień kolorowy: Bez
  • Posuw w: stal < 750 N/mm2
  • Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1: chwyt walcowy
Filtr