Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 6,3 mm

Št. art.: 113006 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,75 € / kos
  • od 10 kos
    2,29 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CleverDrill
Nazivni ⌀ DC 6,3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 21,6 mm
Dolžina utorov Lc 31 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 6,3 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,08 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113006 6,3
EAN/GTIN 4062406742744

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
63
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Naslednik za art. 113005.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico