Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 3,3

Č. pol.: 113006 3,3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,48 € / ks
  • Od 10 ks
    1,24 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
424 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CleverDrill
Menovité -⌀ DC 3,3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 13,1 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 18 mm
Celková dĺžka L 49 mm
⌀ stopky Ds 3,3 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113006 3,3
EAN/GTIN 4062406742447

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
63
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 113005.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka