Distributor strip, Both sides, Input 2x1/2, Output 4+4x1/4

Nr art.: 112558
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor szare
Liczba przyłączy rozdzielacza 8
Szerokość 40 mm
Długość L 152 mm
Rozmiar d1, Gwint wewnętrzny G1/2 cal; G1/4 cal
Rodzaj produktu Rozdzielacz
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112558
EAN / GTIN 4047322169967
Numer producenta 112558
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Distributor strip, Outlets both sides, front and back, Input 2 x 1/2, Output 4 + 4 x 1/4, Aluminium

Cecha szcz.:

  • A: 40.0 mm
  • B: 22.0 mm
  • C: 36.0 mm
  • L: 152.0 mm
  • Inlet thread: G 1/2 IG
  • Connection thread: G 1/4 IG
  • Through-hole thread: G 1/2 IG
  • Number of departures: 4 + 4