{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | grau | |
| Anzahl Verteiler-Anschlüsse | 8 | |
| Breite | 40 mm | |
| Länge L | 152 mm | |
| Größe d1, Innen-Gewinde | G1/2 Zoll; G1/4 Zoll | |
| Produktart | Verteilerdose | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Material | Aluminium |
| Artikelnummer | 112558 | |
| EAN / GTIN | 4047322169967 | |
| Herstellernummer | 112558 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |