Fordelingsliste, udgange i begge sider, 2 x 1/2, 4 + 4 x 1/4, aluminium

Art.-nr.: 112558
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farve grå
Antal fordelertilslutninger 8
Bredde 40 mm
Længde L 152 mm
Størrelse d1, indvendigt gevind G1/2 tommer; G1/4 tommer
Produkttype Fordelerdåse
Type, tilslutning indvendigt gevind
Materiale Aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112558
EAN/GTIN 4047322169967
Producentnummer 112558
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fordelerliste, udgange på begge sider foran og bagtil, indgang 2 x 1/2, udgang 4 + 4 x 1/4, aluminium. Til nem montering af trykluftudtag (skruekoblinger, stikforbindelser, koblinger osv.). Valgfrit med 2, 3, 4 eller 6 udgange, ensidet eller dobbeltsidet.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 22,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 152,0 mm
  • Indgangsgevind: G 1/2 IG
  • Tilslutningsgevind: G 1/4 IG
  • Gennemgangsgevind: G 1/2 IG
  • Antal afgang: 4 + 4