Barra di distribuzione, uscite su entrambi i lati, 2 x 1/2, 4 + 4 x 1/4, alluminio

Codice art.: 112558
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
Colore grigio
Numero di attacchi distributore 8
Larghezza 40 mm
Lunghezza 152 mm
Dim., Filetto interno G1/2 pollici; G1/4 pollici
Tipo di prodotto Cassetta di distribuzione
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale Alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112558
EAN / GTIN 4047322169967
Codice del produttore 112558
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di distribuzione, uscite su entrambi i lati anteriori e posteriori, ingresso 2 x 1/2, uscita 4 + 4 x 1/4, alluminio. Per il montaggio semplice di punti di prelievo dell’aria compressa (raccordi a vite, connettori a innesto, giunti ecc.). A scelta con 2, 3, 4 o 6 uscite, su un lato o su entrambi i lati.

Proprietà:

  • A: 40,0 mm
  • B: 22,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 152,0 mm
  • Filettatura di entrata: G 1/2 IG
  • Filettatura di connessione: G 1/4 IG
  • Filettatura di fori passanti: G 1/2 IG
  • Numero di uscite: 4 + 4