{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Długość L | 36 mm | |
| Wielkość, Gwint zewnętrzny | G1/2 | |
| Średnica wewnętrzna węża | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Adaptery do węży | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 200 °C | |
| Materiał | stal stopowa |
| Numer artykułu | 112516 | |
| EAN / GTIN | 4047322169127 | |
| Numer producenta | 112516 | |
| Numer L | L00970 3523 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |