{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Délka L | 36 mm | |
| Velikost, Vnější závit | G1/2 | |
| Průměr hadice vnitřní | 8 mm | |
| Druh produktu | Hadicový adaptér | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Rozsah teplot min. | -20 °C | |
| Rozsah teplot max. | 200 °C | |
| Materiál | ušlechtilá ocel |
| Katalogové číslo | 112516 | |
| EAN / GTIN | 4047322169127 | |
| Číslo výrobce | 112516 | |
| L-číslo | L00970 3523 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |