{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | negro | |
| Longitud L | 36 mm | |
| Tamaño, Rosca exterior | G1/2 | |
| Diámetro tubo flexible interior | 8 mm | |
| Tipo de producto | Adaptador para mangueras | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Rango de temperatura mín. | -20 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 200 °C | |
| Material | acero fino |
| Número de artículo | 112516 | |
| EAN / GTIN | 4047322169127 | |
| Número del fabricante | 112516 | |
| Número L | L00970 3523 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |