Racord de preasamblare pentru racord cu inel de tăiere din oțel inoxidabil, M14x1, 5

Cod articol.: 112516
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Culoarea negru
Lungime L 36 mm
Dimensiuni, Filet exterior G1/2
Diametrul furtunului în interior 8 mm
Tip produs Adaptor furtun
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 200 °C
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 112516
EAN / GTIN 4047322169127
Număr producător 112516
L-Număr L00970 3523
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord de pre-montare pentru racord cu inel de tăiere din oțel inoxidabil, M14x1, 5, diametru exterior țeavă 8 mm, SW 12, PN max. 315 bar. La montarea țevilor din oțel inoxidabil, preasamblarea trebuie efectuată exclusiv în racordul de preasamblare călit. Trebuie evitată montarea directă în racordul din oțel inoxidabil. Conurile racordurilor de preasamblare sunt supuse uzurii și, prin urmare, trebuie verificate periodic pentru a se asigura că sunt în conformitate cu calibrul. Recomandăm numai țevi din oțel inoxidabil fără sudură, recoapte la cald, din materialul 1.4571 conform DIN 2391 partea 1 sau DIN 2462 clasa de toleranță D4/T3. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 12 mm
  • Filet: M14x1,5
  • Diametru exterior țeavă: 8 mm