Short reducer, G 1 o., G 1/2 i., Stainless steel 1.4571

Nr art.: 112498
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Kolor srebrna
Długość L 29 mm
Rozmiar, Gwint zewnętrzny G1 cal
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Materiał stal stopowa
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112498
EAN / GTIN 4047322127653
Numer producenta 112498
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Short reducer, G 1 o., G 1/2 i., PN max. 315 bar, Stainless steel 1.4571

Cecha szcz.:

  • L1: 29.0 mm
  • L2: 18.0 mm
  • private message: 315 bar
  • Material: Stainless steel 1.4571
  • External thread: G 1
  • Internal thread: G 1/2