Kort vekslerreduktion, G 1 udvendigt G 1/2 indvendigt Rustfrit stål 1.4571

Art.-nr.: 112498
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Farve sølvfarvet
Længde L 29 mm
Størrelse, udvendigt gevind G1 tommer
Produkttype slangeadapter
Type, tilslutning udvendigt gevind
Materiale specialstål
Standard ISO 228

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112498
EAN/GTIN 4047322127653
Producentnummer 112498
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kort skiftreduktion, G 1 udvendigt G 1/2 indvendigt PN maks. 315 bar, rustfrit stål 1.4571. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571
  • Udvendigt gevind: G1
  • Indvendigt gevind: G 1/2