Kratka zmanjševanje pretoka, G 1 zunaj G 1/2 znotraj nerjaveče jeklo 1.4571

Št. art.: 112498
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Barva srebro
Dolžina L 29 mm
Velikost, zunanji navoj G1 col
Vrsta izdelka cevni adapter
Vrsta priključka zunanji navoj
Material plemenito jeklo
Standard ISO 228

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112498
EAN/GTIN 4047322127653
Številka proizvajalca 112498
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kratka zmanjšava, G 1 zunaj G 1/2 znotraj PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • Zunanji navoj: G 1
  • Notranji navoj: G 1/2