Réduction courte, G 1 à l’extérieur G 1/2 à l’intérieur Acier inoxydable 1.4571

Réf.: 112498
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Gris argenté
Couleur argent
Longueur L 29 mm
Réf., filetage extérieur G1 pouce
Type de produit adaptateur de tuyau
Type de raccordement filetage extérieur
Matériau acier inoxydable
Norme ISO 228

Identification et classification

Référence article 112498
EAN / GTIN 4047322127653
Réf. fabricant 112498
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Réduction de débit court, G 1 à l’extérieur G 1/2 à l’intérieur PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • Filetage extérieur: G 1
  • Filetage intérieur: G 1/2