Tire vise with a narrow, 45-degree angled jaw, max. 32 mm spread (total length 125 mm)

Nr art.: 112-125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 112-125
EAN / GTIN 4027474529444
Numer producenta 112-125
Numer L L80010 931
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The screw clamps with narrow, angled jaws of the series 112-100 are used for clamping tires from barrels, saw blades during sharpening, etc. in workshops, industry, and trade. The series 112-100 impresses with its application-oriented specialization, ensuring optimal clamping.
  • Universal usability in various work situations
  • Very robust design with flexible joint guidance

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total height [mm]: 90 mm
  • Total height [inch]: 3 9/16
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 32 mm
  • Span (max.) [inch]: 1 1/4
  • Total length [mm]: 125 mm
  • Total length [inch]: 4 15/16
  • Chuck jaw width [inch]: 1 1/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)