Reifkloben mit schmalem, um 45 Grad abgewinkelten Maul, max. 32 mm capacità di serraggio (lunghezza totale 125 mm)

Codice art.: 112-125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 112-125
EAN / GTIN 4027474529444
Codice del produttore 112-125
Numero-L L80010 931
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti con ganasce strette angolate di 45 gradi della Serie 112-100 vengono utilizzati per il serraggio di pneumatici di botti, lame di sega durante l'affilatura e simili in officine, industrie e artigianato. La Serie 112-100 convince per la sua specializzazione orientata alle applicazioni, garantendo un serraggio ottimale.
  • Universale impiegabilità in diverse situazioni lavorative
  • Costruzione molto robusta con guida snodata flessibile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 90 mm
  • Altezza totale [pollici]: 3 9/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 32 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 1 1/4
  • Lunghezza totale [mm]: 125 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 4 15/16
  • Larghezza ganasce [pollici]: 1 1/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello