• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifkloben mit schmalem, um 45 Grad abgewinkelten Maul, max. 32 mm Spannweite (Gesamtlänge 125 mm)

Artikel-Nr.: 112-125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Ausführung Backen schmal
Backenbreite 28,58 mm
Gesamtlänge 125 mm
Produktart Klobe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112-125
EAN / GTIN 4027474529444
Herstellernummer 112-125
L-Nummer L80010 931
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Reifkloben mit schmalen, um 45 Grad abgewinkelten Maul der Baureihe 112-100 werden zum Spannen von Reifen von Fässern, Sägeblättern beim Schärfen, u.Ä. in Werkstatt, Industrie und Handwerk genutzt. Die Baureihe 112-100 überzeugt durch ihre anwendungsorientierte Spezialisierung, wodurch ein optimales Spannen gewährleistet wird.
  • Universelle Einsatzbarkeit in verschiedenen Arbeitssituationen
  • Sehr robuste Bauart bei flexibler Gelenkführung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 90 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 3 9/16
  • Branche: Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 32 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 1 1/4
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 4 15/16
  • Spannbackenbreite [inch]: 1 1/8