Spec.přípravek s úzkou, pod úhlem 45 stupňů skloněnou čelistí, max. rozpětí 32 mm (celková délka 125 mm)

Artiklové číslo: 112-125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 112-125
EAN / GTIN 4027474529444
Číslo výrobce 112-125
L-číslo L80010 931
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Upínače pneumatik řady 112-100 s úzkými čelistmi skloněnými pod úhlem 45° se používají k upínání pneumatik na bubny, pilových kotoučů k broušení apod. v dílnách, průmyslu a obchodu. Řada 112-100 přesvědčí svou specializací zaměřenou na aplikace, která zajišťuje optimální upínání.
  • Univerzální použitelnost v různých pracovních situacích
  • Velmi robustní konstrukce s flexibilním vedením kloubů

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 90 mm
  • Celková výška [palec]: 3 9/16
  • Obor: Průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 32 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 1 1/4
  • celková délka [mm]: 125 mm
  • Celková délka [palec]: 4 15/16
  • Šířka upínacích čelistí [palce]: 1 1/8