Reifkloben med smalt, 45 graders vinklet kæbe, maks. 32 mm spændevidde (total længde 125 mm)

Art.-nr.: 112-125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 112-125
EAN/GTIN 4027474529444
Producentnummer 112-125
L-nummer L80010 931
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reifkloben med smalle, 45 grader vinklede kæber i serien 112-100 bruges til at spænde dæk på tønder, savklinger under skærpning osv. i værksted, industri og håndværk. Serien 112-100 imponerer med sin anvendelsesorienterede specialisering, hvilket sikrer en optimal spænding.
  • Universel anvendelighed i forskellige arbejdssituationer
  • Meget robust konstruktion med fleksibel leddstyring

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet højde [mm]: 90 mm
  • Samlet højde [tommer]: 3 9/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 32 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 1 1/4
  • Samlet længde [mm]: 125 mm
  • Samlet længde [tommer]: 4 15/16
  • Bredde af spændekæbe [tommer]: 1 1/8
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)