Household ladder with single-sided access 3 steps

Nr art.: 11124
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 3
Liczba stopni wraz z podestem 3
Głębokość stopnia 80 mm
Wysokość robocza około 2,57 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 0,57 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Nośność 150 kg
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11124
EAN / GTIN 4031405111240
Numer producenta 011124
Numer L L90110 583
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina domowa
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm i duża platforma
  • Antypoślizgowe buty drabinkowe
  • Z pięciu poziomów: ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasów poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2570 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Wysokość platformy: 570 mm
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Liczba stopni/szczebli: 3 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak