{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 3 | |
| Počet stupňů včetně platformy | 3 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Pracovní výška cca | 2,57 m | |
| Skládací | ano | |
| S plošinou | ano | |
| Plošina výška | 0,57 m | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 11124 | |
| EAN / GTIN | 4031405111240 | |
| Číslo výrobce | 011124 | |
| L-číslo | L90110 583 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |