Husholdningsstige med ensidig adgang 3 trin

Art.-nr.: 11124
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 3
Antal trin inkl. platform 3
Trindybde 80 mm
Arbejdshøjde ca. 2,57 m
Sammenklappelig ja
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 0,57 m
Overflade, trædeflade rifling
Tilgængelighed enkeltsidet
Bæreevne 150 kg
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11124
EAN/GTIN 4031405111240
Producentnummer 011124
L-nummer L90110 583
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Husholdnings manager lavet af aluminium
  • 80 mm dybe, rillede trin og stor platform
  • Skridsikre ledersko
  • Fra fem niveauer: Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2570 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Perronhøjde: 570 mm
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Antal trin/trin: 3 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja