{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 3 | |
| Număr de trepte, inclusiv platformă | 3 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,57 m | |
| Pliabil | ja | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Platformă înălțime | 0,57 m | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 11124 | |
| EAN / GTIN | 4031405111240 | |
| Număr producător | 011124 | |
| L-Număr | L90110 583 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |