QR fine-tooth ratchet 1/4″ RSW.4.5° L.90mm

Nr art.: 11111050
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
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/4 cala
Min. kąt roboczy 4,5 stopni
Wysokość 12,2 mm
Szerokość 22,5 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość całkowita 90 mm
Rodzaj produktu Grzechotki
Liczba zębów (zatrzask) 80
Metoda przełączania kierunku obrotów Mechanizm przełączający w uchwycie
Z wypychaczem tak
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie
Materiał narzędzia Chromowa stal stopowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11111050
EAN / GTIN 4018754291366
Numer producenta 11111050
Numer L L60010 6470
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany - reversible STAHLWILLE ratchet with steel handle, 80 teeth, QR push-button release, length 90 mm, DIN 3122/ISO 3315, Chrome Alloy Steel, chrome-plated, 11111050.
  • Unique QR locking system - secures every component from the ratchet to the extension to the socket without losing space.
Features:
  • short version
  • 1/4″ external square drive
  • Reversible
  • 80 tpi
  • for working in confined spaces, with a working angle of just 4.5°
  • with QuickRelease safety lock
  • with steel handle
  • FOD-preventive due to screwless design
  • DBGM (German Federal Utility Model)
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • DIN 3122 / ISO 3315

Cecha szcz.:

  • a: 12.2 mm
  • Alloy: Chrome-Alloy-Steel, chrome-plated
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Output square external (inch): 1/4″
  • Length mm (L): 90 mm
  • Number of teeth: 80
  • Weight: 74g
  • Width mm (b): 22.5 mm
  • Working angle: 4.5°