Carraca QR de dientes finos 1/4″ RSW.4.5° L.90mm

Número de artículo: 11111050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño de salida, Cuadrado macho 1/4 pulgada
Ángulo de trabajo mín. 4,5 grados
Altura 12,2 mm
Anchura 22,5 mm
Características mango Forma ergonómica
Tipo de mango Mango estándar
Longitud total 90 mm
Tipo de producto Carraca
Número de dientes (muescas) 80
Cambio de sentido de giro mediante Mecanismo de cambio en el mango
Con expulsor
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado macho
Función telescópica no
Material herramienta acero aleado al cromo
Superficie herramienta cromado/a
Norma DIN 3122
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 11111050
EAN / GTIN 4018754291366
Número del fabricante 11111050
Número L L60010 6470
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Made in Germany - carraca reversible STAHLWILLE con mango de acero, 80 dientes, liberación por botón QR, longitud 90 mm, DIN 3122/ISO 3315, acero de aleación de cromo, cromado, 11111050.
  • Exclusivo sistema de bloqueo QR: asegura todos los componentes, desde la carraca hasta el alargador y el vaso, sin perder espacio.
Características:
  • modelo corto
  • 1/4″ cuadradillo exterior
  • conmutable
  • 80 dientes
  • para trabajar en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de sólo 4,5°.
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • con mango de acero
  • Prevención de FOD gracias a su diseño sin tornillos
  • DBGM (Modelo Federal Alemán de Utilidad)
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3122 / ISO 3315

Característica:

  • a: 12,2 mm
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/4″
  • Longitud mm (L): 90 mm
  • Cantidad de dientes: 80
  • Peso: 74 g
  • Anchura mm (b): 22,5 mm
  • Ángulo de trabajo: 4,5 °

Descargas y documentos

Productos adecuados