{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărime antrenare, Pătrat exterior | 1/4 inch | |
| Unghi de lucru min. | 4,5 grad | |
| Înălţime | 12,2 mm | |
| Lăţime | 22,5 mm | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea totală | 90 mm | |
| Tip produs | Clichet | |
| Număr de dinți (opritor) | 80 | |
| Schimbarea direcției de rotație prin | Mecanism de comutare pe mâner | |
| Cu extractor | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pătrat exterior | |
| Funcție telescopică | nein | |
| Material unealtă | Oțel aliat cromat | |
| Suprafața sculei | cromat | |
| Standard | DIN 3122 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 11111050 | |
| EAN / GTIN | 4018754291366 | |
| Număr producător | 11111050 | |
| L-Număr | L60010 6470 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |