{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost unašeče, vnější čtyřhran | 1/4 palce | |
| Pracovní úhel min. | 4,5 stupeň | |
| Výška | 12,2 mm | |
| Šířka | 22,5 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Celková délka | 90 mm | |
| Druh produktu | Ráčna | |
| Počet zubů (aretace) | 80 | |
| Změna směru otáčení | Přepínací mechanismus na rukojeti | |
| S vyhazovačem | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | vnější čtyřhran | |
| Teleskopická funkce | ne | |
| Materiál nástrje | Chromová slitinová ocel | |
| Povrch nástroje | chromované | |
| Norma | DIN 3122 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 11111050 | |
| EAN / GTIN | 4018754291366 | |
| Číslo výrobce | 11111050 | |
| L-číslo | L60010 6470 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |