• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR-Feinzahnknarre 1/4″ RSW.4.5° L.90mm

Artikel-Nr.: 11111050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe Abtrieb, Außenvierkant 1/4 Zoll
Arbeitswinkel min. 4,5 Grad
Höhe 12,2 mm
Breite 22,5 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Länge gesamt 90 mm
Produktart Knarre
Zähnezahl (Rastung) 80
Drehrichtungswechsel über Umschaltmechanik am Griff
mit Auswerfer ja
Antrieb Griff
Abtrieb Außenvierkant
Teleskopfunktion nein
Material Werkzeug Chrome-Alloy-Stahl
Oberfläche Werkzeug verchromt
Norm DIN 3122
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11111050
EAN / GTIN 4018754291366
Herstellernummer 11111050
L-Nummer L60010 6470
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Made in Germany - umschaltbare STAHLWILLE Knarre mit Stahlgriff, 80 Zähne, QR Druckknopf-Auslösung, Länge 90 mm, DIN 3122/ISO 3315, Chrome Alloy Steel, verchromt, 11111050.
  • Einzigartiges QR Verriegelungssystem - sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseleinsatz ohne Platzverlust.
Eigenschaften:
  • kurze Ausführung
  • 1/4″ Außenvierkant-Abtrieb
  • umschaltbar
  • 80 Zähne
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit Stahlgriff
  • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
  • DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 3122 / ISO 3315

Merkmal:

  • a: 12,2 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Länge mm (L): 90 mm
  • Anzahl Zähne: 80
  • Gewicht: 74 g
  • Breite mm (b): 22,5 mm
  • Arbeitswinkel: 4.5 °

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb