Uchwyt przegubowy 1/4″, dł. 154,5 mm

Nr art.: 11061010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Z głowicą przegubową, czworokątem zewnętrznym tak
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Czop przesuwny
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122; ISO 3315
Długość całkowita L 154,5 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11061010
EAN / GTIN 4018754177721
Numer producenta 11061010
Numer L L60010 3584
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany – STAHLWILLE: uchwyt przegubowy, obrotowy czworokąt 1/4″, antypoślizgowy uchwyt dwuskładnikowy, długość 154,5 mm, DIN 3122/ISO 3315, 11061010.
  • Idealny do odkręcania zablokowanych śrub.
  • Blokada kulkowa zapewnia stabilne i bezpieczne zamocowanie narzędzi.
  • Wykonane z wysokiej jakości chromowo-stopowej stali chromowanej, o wysokiej odporności na korozję, zapewniającej długą żywotność.
Właściwości:
  • z uchwytem dwuskładnikowym
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • DIN 3122 / ISO 3315

Cecha szcz.:

  • Zewnętrzny czworokąt napędowy (cala): 1/4 cala
  • Długość w mm (L): 154,5 mm
  • Masa: 70 g