1/4“ kloubová rukojeť D.154,5 mm

Artiklové číslo: 11061010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
S kloubovou hlavou, vnější čtyřhran ano
Zvláštní znaky, vnější čtyřhran S kulovou hlavou
Druh produktu Kluzná hlavice
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Norma DIN 3122; ISO 3315
Celková délka L 154,5 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11061010
EAN / GTIN 4018754177721
Číslo výrobce 11061010
L-číslo L60010 3584
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - STAHLWILLE kloubová rukojeť, otočná 1/4″ čtvercová, protiskluzová dvousložková rukojeť, délka 154,5 mm, DIN 3122/ISO 3315, 11061010.
  • Ideální pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Kulový zámek zajišťuje pevné a bezpečné uchycení nářadí.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní chromované legované oceli s chromovaným povrchem odolným proti korozi pro dlouhou životnost.
Vlastnosti::
  • S 2složkovou rukojetí
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3122 / ISO 3315

Charakteristika:

  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/4″
  • Délka mm (L): 154,5 mm
  • Hmotnost: 70g