{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Avec tête articulée, Carré mâle | oui | |
| Particularité, Carré mâle | tête sphérique | |
| Type de produit | tête coulissante | |
| Matériau | acier au chrome | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 3122; ISO 3315 | |
| Longueur totale L | 154,5 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | Carré mâle |
| Référence article | 11061010 | |
| EAN / GTIN | 4018754177721 | |
| Réf. fabricant | 11061010 | |
| Article hors catalogue | L60010 3584 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |