• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenkgriff L.154,5mm

Artikel-Nr.: 11061010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
mit Gelenkkopf, Außenvierkant ja
Besonderheit, Außenvierkant Kugelkopf
Produktart Gleitkopf
Material Chrom-Alloy-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3122; ISO 3315
Länge gesamt L 154,5 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11061010
EAN / GTIN 4018754177721
Herstellernummer 11061010
L-Nummer L60010 3584
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Made in Germany - STAHLWILLE Gelenkgriff, schwenkbarer 1/4″-Vierkant, rutschfester 2-Komponenten-Griff, Länge 154,5 mm, DIN 3122/ISO 3315, 11061010.
  • Ideal zum Lösen von festsitzenden Schrauben.
  • Die Kugelarretierung sorgt für einen festen und sicheren Sitz der Werkzeuge.
  • Gefertigt aus hochwertigem Chrome Alloy Steel mit verchromter, korrosionsbeständiger Oberfläche für eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 3122 / ISO 3315

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Länge mm (L): 154,5 mm
  • Gewicht: 70 g